適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Zその他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.8色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)125.5LED内蔵、拡散タイプ光束(Lm)器具:1620リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色温白色ビーム角度(°)80グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)59電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)鋼板(銀色鏡面仕上)