曜日別特売
#7340_14 I'Z FRONTIER ストレッチ 3D ワークジャケット #7340 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 19636208

I'Z FRONTIER ストレッチ 3D ワークジャケット #7340

(1件のレビュー)
取扱い終了
スティールグレー
サイズ3L
内容量1着注文コード19636208品番#7340_14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「更にスタイリッシュに!更にワイルドに!圧倒的な存在感を放つ進化系ワークウェアの決定版。」
こだわりぬいたシルエットが、より洗練された新たなるワークスタイルを実現。
昨今のカジュアル業界でもお馴染みのポリウレタン糸使いの生地を採用した驚異のストレッチ性。
生地のみならず、突き詰めた3Dカッティングが、細身ながらもストレスのない動き易さを実現。
オン、オフ問わずどんなシーンでも着用可能。ジャケットの衿はワイヤー入りで自在な着こなしを実現。
全ての金属製の資材は国内のYKKを仕様。細部にまで品質にこだわっています。

スティールグレーサイズ3L混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2仕様ストレッチ素材でストレスなく動く/3Dカッティング/スタイルにもこだわったペンポケット/左胸内ポケット付き種別ワークジャケット胸囲(cm)122背丈(cm)66肩幅(cm)50袖丈(cm)64裾廻り(cm)116
注意
※製品洗い加工を施しておりますので、多少の誤差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19636287
2018-10-30
用途: 仕事
建設業・工事業

サイズ感バッチリで,格好いいし最高です。洗いがえに違う色のを購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする