曜日別特売
Y62098030 インナーエンドキャップ SHIMANO(シマノ) 19636812

Y62098030 インナーエンドキャップ SHIMANO(シマノ) 19636812
Y62098030 インナーエンドキャップ SHIMANO(シマノ) 19636812

インナーエンドキャップ

(35件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100個)
寸法(Φmm)1.2
内容量1箱(100個)注文コード19636812品番Y62098030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760
材質アルミ寸法(Φmm)1.2純正品番Y62098030適合ディレイラー用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: メンテナンス

ふいに必要になる程度で、それほど交換頻度はありませんが、なくてはならないものですよね。わたしには10個入がちょうどいいです。

対象商品 : 38412132
2024-10-22
用途: ブレーキケーブルなどの末端処理
医療・福祉・介護関連業

精度に優れ、ワイヤーケーブルの先端が少しでもバラけていると全く装着出来ず。肉厚もあり、かしめる際は結構な力を要し、たかがエンドキャップですが、流石シマノ製!最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 19636803
2024-01-15
用途: 自転車ワイヤーメンテ
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

安心のシマノ製品。ブレーキインナーワイヤー用のエンドキャップのサイズ。大は小を兼ねるで、シフトインナーワイヤーの若干細いのにも使用します。使用頻度が高いので、ちょっと多めに注文しました。もちろん、全商品1割引の日に。

2が参考にしています
対象商品 : 19636803
2023-10-27
用途: 自転車のワイヤー類エンド処理
自動車・二輪車・自転車関連業

大変助かりました。50個単位の商品も有れば良いと思います。

対象商品 : 38412132
2023-07-28
用途: 自転車のメンテナンス

案外固いんでびっくり。非力な私にはラジオペンチではかしめられず、WATER用レンチでかしめました。

対象商品 : 19636803
2021-06-09
用途: 自転車のメンテナンスに
製造業

自転車を趣味としており、整備作業も趣味の一環なので出来る限り自分でやっております。
変速やブレーキ用のワイヤーには単品購入でも必ずこの手のエンドキャップが付属しておりますが、うっかり紛失してしまうと小さいものなので探すのも大変でこんな部品一つが無いだけで作業が中断してしまい貴重な休日の趣味の作業が一気にストレスになってしまいかねません。
100個入りなのでとても個人で使い切れる量ではありませんが、タバコ一箱程度の価格で紛失のストレスから解放されるのなら持っていて損はないと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 19636803
2021-07-30
用途: 自転車整備
サービス業

個人使用で100個入りはやや多すぎですが、単価は非常に安くなりますし急にメンテナンスした時に自転車屋さんへ走らなくても良い事と安心のメーカ純正品なので一択です。

対象商品 : 38412132
2021-03-15
用途: 自転車の整備
その他業種

シフトケーブルが切れる前の事前整備をしています。ショップではないため、100個入では多いのでちょうどよい数です。
品質は信頼のシマノブランドです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーエンドキャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする