CMPノバスーパーエコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1缶(20kg)注文コード19637248品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水洗した二液形塗料の旧塗膜に直接塗装できます。
簡単な素地調整で塗装可能です。
耐水・耐塩水性などの防食性が優れています。
1回塗りで250μmの厚膜が得られます。
淡彩色のものが供給できます。
軽度の湿潤面に対しても塗装可能です。

用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等。ライトグレー使用場所屋外用特性耐水引火点(℃)(主剤)45.6、(硬化剤)30.1主な用途トタン膜厚(μm)(ウェット)152~305、(ドライ)125~250密度1.47g/mL硬化時間(時間)13(20℃)混合比(主剤)88:(硬化剤)12指触乾燥時間(時間)6(20℃)上塗塗装可能時間最短13時間(20℃)可使時間(時間)最短:1、注水までの時間:4日(20℃)標準塗布量(g/m2)224~448

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする