適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)1.4色白取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)40色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)130.5材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵、拡散タイプ光束(Lm)5220光色電球色明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当ビーム角度(°)80グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)142電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)