適合リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008質量(kg)1.3色白取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)70色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)134.1材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵、広角タイプ光束(Lm)9390光色電球色明るさセラメタ150形器具相当ビーム角度(°)45グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)174電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(ホワイトつや消し仕上)