TOTO
フットスイッチユニット(AC100V)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19641309
品番
TES35R
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
材質(本体)
樹脂製
電源(DC-V)
6(アルカリ乾電池単3×4本)
材質(カバー)
アルミ製(ヘアライン仕上げ)
止水能力
約10分で自動的止水
使用期間(年)
2(100回/日使用時)
給水口
G1/2