曜日別特売
NNF51219RM9 天井直付型 壁直付型 据置取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 19641530

メイン画像

NNF51219RM9 天井直付型 壁直付型 据置取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 19641530
NNF51219RM9 天井直付型 壁直付型 据置取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 19641530

天井直付型 壁直付型 据置取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
光束(Lm)4600
消費電力(W)34.2
内容量1台注文コード19641530品番NNF51219RM9
参考基準価格(税別)¥46,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
適合開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合はレースウェイ取付金具(別売)をご使用ください。材質取付板:亜鉛鋼板長さ(mm)1200幅(mm)40質量(kg)1.6取付水平天井高さ(mm)64材質(本体)アルミ(ブラック)備考※(lm/W)は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。照明器具の取付ボルトは、W3/8またはM10をご使用ください。タイプライトバー:アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ、器具長さ:L1200タイプ取付方式壁面(横向き)、据置取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)34.2色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)取付金具レースウェイNNFK95400エネルギー消費効率(Lm/W)134.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)4600光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
注意
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※事前に施工方法を承認図や取扱説明書でご確認ください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする