曜日別特売
NP-504D 100V屋内型ドラム 日動工業 19642666

100V屋内型ドラム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)2
内容量1台注文コード19642666品番NP-504D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,200

長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。

電線仕様-種別VCT質量(kg)2電線太さ(mm2)2コンセント個数4電線長さ(m)50使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19642666NP-504D31107879NNP-504DNP-504D 100V屋内型ドラム 50m アース無 日動工業 31107879100V屋内型ドラム 50m アース無日動工業1台
22,980
税込25,278
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする