日動工業
100V屋内型ドラム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(kg)
13
13
15.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19642693
品番
NDN-504F
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
13
電線太さ(mm
2
)
3.5
コンセント個数
4
電線長さ(m)
50
使用場所
屋内
アズワン品番
64-5062-63