曜日別特売
NPW-EB23 防雨・防塵型ドラム 日動工業 19643077

防雨・防塵型ドラム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台長さ(m)20電線仕様-種別VCT注文コード19643077品番NPW-EB23
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。

長さ(m)20電線仕様-種別VCT質量(kg)6コンセント個数3電線太さ(mm2)2特性防塵漏電しゃ断器過負荷電流(A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする