適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)1.2色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)42.4首振角度(°)約45色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)101.1材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプ光束(Lm)4290光色電球色ビーム角度(°)35回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16306W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92551 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)