曜日別特売
DNW-EB350-20A 防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム 日動工業 19643445

防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)50
電線太さ(mm2)2
内容量1台注文コード19643445品番DNW-EB350-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。

長さ(m)50電線仕様-種別SVCT質量(kg)14コンセント個数2電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数4漏電しゃ断器過負荷電流(A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
1が参考にしています
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする