日動工業
防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
50
20
50
電線太さ(mm
2
)
2
2
3.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19643454
品番
DNW-EK350-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,500
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
長さ(m)
50
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
14
コンセント個数
2
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-芯数
4
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
20赤