曜日別特売
NF-EB34N 抜止式コンセントドラム 日動工業 19643558

NF-EB34N 抜止式コンセントドラム 日動工業 19643558
NF-EB34N 抜止式コンセントドラム 日動工業 19643558
NF-EB34N 抜止式コンセントドラム 日動工業 19643558
NF-EB34N 抜止式コンセントドラム 日動工業 19643558
NF-EB34N 抜止式コンセントドラム 日動工業 19643558
NF-EB34N 抜止式コンセントドラム 日動工業 19643558
NF-EB34N 抜止式コンセントドラム 日動工業 19643558
NF-EB34N 抜止式コンセントドラム 日動工業 19643558
NF-EB34N 抜止式コンセントドラム 日動工業 19643558
NF-EB34N 抜止式コンセントドラム 日動工業 19643558

抜止式コンセントドラム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード19643558品番NF-EB34N
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

通常のプラグを差込み、少し右に回すと抜止効果が得られます。

電線仕様-種別VCT質量(kg)7.5長さ(m)30コンセント個数4電線太さ(mm2)2漏電しゃ断器過負荷電流(A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする