日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
手動巻アースリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19643917
品番
ER-820H
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×230×310
電線長さ(m)
20
被覆外径(mm)
6.1
コード種類
KIV8mm2×1芯
巻取形式
手動巻き