東日製作所
パイレンヘッドトルクレンチ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
530
注文コード
19644153
品番
PHL140N
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適。
従来品より約2割軽くなった大型機種PHLE2。
種類
プレセット形
ヘッド形状
パイプレンチ形
全長(mm)
530
精度(%)
±5
トルク調整範囲(N・m)
30~140
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
仕様
パイプレンチヘッド付
質量(kg)
1.8
呼び寸法(mm)
(パイレン)350
適合管外径(Φmm)
13~38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。