RTB-300D-100V BO×トランス降圧専用 日動工業 19644249

BO×トランス降圧専用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)12.8
内容量1台注文コード19644249品番RTB-300D-100V
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
質量(kg)12.8出力100V×4定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×280×240定格容量3.0KVA入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能安全ブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする