曜日別特売
PAL-350A 海外用トランス 日動工業 19644468

海外用トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
入力電圧AC110V~130V
質量(kg)2.3
内容量1台注文コード19644468品番PAL-350A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000

使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。

入力電圧AC110V~130V出力電圧AC100V質量(kg)2.3容量350VA入力プラグA2プラグ 平ピン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19644468PAL-350A89752625PAL-350A画像準備中海外用 変圧器 PALシリーズスワロー電機1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする