NSN65412W 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト     HID70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 19644540

メイン画像

NSN65412W 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト     HID70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 19644540
NSN65412W 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト     HID70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 19644540

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト HID70形1灯器具相当

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)4000
光色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)115.3
光束(Lm)3125
内容量1台注文コード19644540品番NSN65412W
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008質量(kg)1取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.1首振角度(°)約45色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)115.3材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、狭角タイプ入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12光束(Lm)3125光色白色ビーム角度(°)13回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90355 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)144電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※調光はできません。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする