日動工業
交流定電圧電源装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
入力
100V±15%(50/60H切替式) 接地2P
100V±15%(50/60H切替式) 接地2P
100V±15%(50/60H切替式) 接地2P
100V±15%(50/60H切替式) 2P
容量
3KVA
1KVA
2KVA
3KVA
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644793
品番
SVR-3000
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
発電機による不安定電源も一定に調整。
85V~115Vを100Vに安定させる機器です。
サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
出力電圧
100V±2%×2
仕様
出力電圧調整範囲:±3%以内
容量
3KVA
温度上昇
主要発熱部85℃以下
入力
100V±15%(50/60H切替式) 接地2P
応答時間
0.2sec以内(入力電圧±10%にて)
使用環境温度(℃)
-5~40
保護機能
安全ブレーカ30A
絶縁耐圧
AC1500V 1分間
負荷変動
0~100%
効率
90%以上(最低入力電圧において)
出力電圧精度
±2%
波形歪
入力電圧波形に同等
絶縁抵抗
DC500Vメガにて100MΩ
入力電線
VFF1.25mm2×2芯×1.5m