日動工業
リペアポッキン延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
電線仕様-長さ(m)
10
10
20
質量(kg)
1.9
1.9
3.5
電線色
黒
緑
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644967
品番
PPT-10E-RE-B
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
電線仕様-長さ(m)
10
定格
15A/125V 1500W
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
1.9
電線色
黒
アズワン品番
65-1856-10
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様-芯数
3
ケーブル
極太ソフト電線
電線仕様-太さ(mm
2
)
2