日動工業
トリプルポッキン延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
電線仕様-長さ(m)
20
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
注文コード
19645089
品番
PPT-20E
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
電線仕様-長さ・電線仕様-太さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
十字トリプル延長コード
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線色
黄
電線仕様-長さ(m)
20
仕様
アース付
質量(kg)
3.5
定格
15A/125V 1500W
コンセント個数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
3
使用場所
屋内