MNT-14 メッシュタンカン標識 グリーンクロス 19646725

 

MNT-14 メッシュタンカン標識 グリーンクロス 19646725
MNT-14 メッシュタンカン標識 グリーンクロス 19646725

メッシュタンカン標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容上部作業中
内容量1枚注文コード19646725品番MNT-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

タンカンに簡単取付できます。メッシュ式なので風抜け抜群、強風でも飛んでいく心配がありません。

用途安全標識文字内容上部作業中取付方式吊り下げ仕様ナイロンメッシュ、裏面ホック式、ハトメ2ヶ所、ヒモ付き寸法(幅W×高さH)(mm)450×710アズワン品番64-6566-92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

商品説明動画

タンカン標識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする