適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ175用:NNN80005K、適合リニューアルプレート埋込穴Φ200用:NNN80006K、適合リニューアルプレート埋込穴Φ250用:NNN80007、適合リニューアルプレート埋込穴Φ300用:NNN80008質量(kg)1.2色白取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.6角度(°)配光調整機能付:14~35首振角度(°)約45色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)69.9材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)2910光色昼白色回転角度(°)水平:約355別売品番リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92551演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)183電源ユニット別売調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)