グリーンクロス
大型よこ幕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
文字内容
三大災害絶滅運動
取付方式
垂れ幕
注文コード
19646795
品番
BC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・表示内容・取付方式
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
遠くからでも視認性が高く、効果があります。丈夫な布カツラギを使用しているので安心です。
用途
安全標識
文字内容
三大災害絶滅運動
取付方式
垂れ幕
仕様
布製、ハトメ10ヶ所、ヒモ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)
5400×900
アズワン品番
64-6567-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
【グリーンクロス】大型よこ幕 BC1~33
参考になった