曜日別特売
BC-9 大型よこ幕 グリーンクロス 19646838

大型よこ幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容4R運動を推進しよう取付方式垂れ幕注文コード19646838品番BC-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

遠くからでも視認性が高く、効果があります。丈夫な布カツラギを使用しているので安心です。

用途安全標識文字内容4R運動を推進しよう取付方式垂れ幕仕様布製、ハトメ10ヶ所、ヒモ付き寸法(幅W×高さH)(mm)5400×900アズワン品番64-6567-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

商品説明動画

【グリーンクロス】大型よこ幕 BC1~33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする