SK-31 路面表示ステッカーストップマーク グリーンクロス 19647303

路面表示ステッカーストップマーク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容安全通路タイプ縦タイプ注文コード19647303品番SK-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます。すべり止め処理してあり安全です。

用途安全標識文字内容安全通路取付方式ステッカー仕様軟質アルミ材ステッカー、すべり止め処理タイプ縦タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする