仕様電源ユニット別売適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.4色黒取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)16色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)104.3材質(枠)鋼板(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED拡散タイプ、内蔵光束(Lm)1670光色電球色ビーム角度(°)53グリーン購入法適合別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92201 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)82調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)