仕様電源ユニット別売適合リニューアルプレート(別売)埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)0.7色黒取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)42.4色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)127.8材質(枠)鋼板(ブラックつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED拡散タイプ、内蔵光束(Lm)5420光色昼白色ビーム角度(°)54グリーン購入法適合別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92551 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)158調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)