LA-007 大型よこ幕 グリーンクロス 19647766

大型よこ幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容働く女性を応援します。
内容量1枚注文コード19647766品番LA-007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

女性支援よこ幕になります。遠くからでも視認性が高く、効果があります。丈夫な布カツラギを使用しているので安心です。

用途
安全標識
文字内容働く女性を応援します。取付方式垂れ幕仕様ポンジ、ハトメ6ヶ所、紐つきトラスコ品番783-8158寸法(幅W×高さH)(mm)5400×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする