曜日別特売
NYY83231 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック) 19647900

メイン画像

NYY83231 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック) 19647900
NYY83231 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック) 19647900

天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)4000
光色白色
電圧(V)100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)88.8
内容量1台注文コード19647900品番NYY83231
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)88.8材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵光束(Lm)640光色白色ビーム角度(°)42別売品番ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90101 E9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※調光はできません。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、電源挿入時の埋込高さは130mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする