グリーンクロス
安全ヘルメットステッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
トラスコ品番
783-8280
783-8280
783-8298
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19648116
品番
LA-042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
女性支援ヘルメットステッカーになります。
用途
ヘルメットステッカー
文字内容
協力しよう共に働く環境づくり
取付方式
ステッカー
仕様
ヘルメットステッカー
トラスコ品番
783-8280
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。