250mm×1800m白 牧草用サイレージフィルム 司化成 19648195

 

250mm×1800m白 牧草用サイレージフィルム 司化成 19648195
250mm×1800m白 牧草用サイレージフィルム 司化成 19648195

牧草用サイレージフィルム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(2巻)
内容量1ケース(2巻)注文コード19648195品番250mm×1800m白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途刈り取った牧草の保存厚さ(μm)25幅(mm)250長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19648204
2018-06-01
用途: 牧草ロールのラップサイレージ用
農・林・水産業

司化成の国産品のつもりで2本注文しました。発送は迅速でしたが、到着したものは海外製でフィルムのうち1本が片側にたるんでおり、機械に装着するとセンターがずれるため使用できない状態でした。
モノタロウのサポートセンターに連絡したところ、すぐに対応して頂き、翌々日にはメーカーより交換品が届きましたが、内容を確認するとやはりたるんでいました。
梱包の箱はテーピングされていないので、出荷前に内容を確認できるはずですが、クレーム交換品なのにそれすらしていないのか、又は承知で送ってきているのでしょうか?
製造も一昨年ですし、不良在庫の処分でしょうか?
いずれにせよメーカー側の対応は最悪です。
もう一度交換する気にもならないので今回は勉強させてもらったということにします。
当然次は使いません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする