曜日別特売
39918 ワンタッチパジャマ(上衣)(婦人) ケアファッション 19648704

ワンタッチパジャマ(上衣)(婦人)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
サックス
内容量1枚注文コード19648704品番39918
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,486
販売価格(税別)
2,260

上下別でもお求めになれるワンタッチテープパジャマ

サックスサイズS仕様ワンタッチテープ、手口ゴム入り(取替口付)、動きやすいラグラン袖、後ろ見頃長め、名札付、年間素材、選択機OK材質ポリエステル65% 綿35% スムース着丈(cm)67裄丈(cm)73.5性別婦人用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19648729
2021-07-26
用途: 母がいる介護施設に預けて着せてもらう
サービス業

夏場になったので、これまで持っていたネル生地のパジャマでは暑いだろうと思って、少し涼しい感じのものを探していましたが、注文して届いたものは、介護をする・される立場の両方にとても行き届いた品質でした(ボタンが大きい、名前を書くラベルが内側についている)
但し、思っていたのより少し生地が分厚かったので、パジャマをネットショッピングで買うのは難しいとあらためて感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする