ケアファッション
ワンタッチパジャマ(婦人)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
L
LL
3L
4L
M
色
ピンク
ピンク
サックス
パープル
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19649447
品番
89266
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
バスケットに入れる
S~4Lまでサイズ豊富に展開。
色
ピンク
サイズ
S
仕様
ワンタッチテープ、動きやすいラグラン袖、手口ゴム入り、年間素材、洗濯機OK
材質
ポリエステル65% 綿35% スムース
股下(cm)
61
着丈(cm)
66
総丈(cm)
88
裄丈(cm)
67.5
性別
婦人用
注意
※プリント柄は若干変更になる場合もございます。