89266 ワンタッチパジャマ(婦人) ケアファッション 19649553

ワンタッチパジャマ(婦人)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ4L
サックス
内容量1枚注文コード19649553品番89266
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,763
販売価格(税別)
4,330

S~4Lまでサイズ豊富に展開。

サックスサイズ4L仕様ワンタッチテープ、動きやすいラグラン袖、手口ゴム入り、年間素材、洗濯機OK材質ポリエステル65% 綿35% スムース股下(cm)76着丈(cm)78総丈(cm)98裄丈(cm)79.5性別婦人用
注意
※プリント柄は若干変更になる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19649456
2018-10-28
用途: 要介護者の病衣
B.T.Nine

前開きマジックテープなので胃ろう患者の病衣として最適です。
ボタンだと、かけ外しに手間がかかりますのでマジックテープを採用しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする