曜日別特売
1804 ガーゼねまき(婦人) ケアファッション 19650025

ガーゼねまき(婦人)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード19650025品番1804
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

入院時の必須アイテム。ガーゼが肌にやさしく、吸汗吸湿に優れています。

柄お任せサイズS仕様名札付、年間素材、洗濯機OK材質綿100%着丈(cm)125適応身長(cm)150~155裄丈(cm)63身幅(cm)142性別婦人用
注意
※柄はお選びいただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする