ケアファッション
ガーゼねまき(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650059
品番
1804
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
入院時の必須アイテム。ガーゼが肌にやさしく、吸汗吸湿に優れています。
色
柄お任せ
サイズ
LL
仕様
名札付、年間素材、洗濯機OK
材質
綿100%
着丈(cm)
137
適応身長(cm)
160~165
裄丈(cm)
65
身幅(cm)
155
性別
婦人用
注意
※柄はお選びいただけません。