ケアファッション
ソフトカップ付ワンタッチ3分袖シャツ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
着丈(cm)
70
70
72
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650323
品番
89273
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
一枚で着られるソフトカップ付インナー。
色
ピンク
サイズ
M
仕様
ワンタッチテープ、ソフトカップ付き、後ろ見頃長め、抗菌防臭+消臭、洗濯機OK
材質
綿100%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
16
着丈(cm)
70
性別
婦人用