ケアファッション
7分袖乾燥機対応ホックシャツ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
着丈(cm)
69
69
71
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650488
品番
1925
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
縮みや斜行の少ない高級素材。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
後ろ見頃長め、袖口ゆったり、抗菌防臭、日本製、洗濯機OK、乾燥機OK
材質
綿100%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
69
性別
婦人用