ケアファッション
7分袖大寸ホックシャツ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
4L
3L
4L
5L
着丈(cm)
76
74
76
78
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650689
品番
38116
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
スムーズに着替えができるホック留めタイプ。
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
プラスチックホック、名札付、抗菌防臭+消臭、洗濯機OK
材質
綿100%
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
76
性別
婦人用