ケアファッション
ソフトカップ付ワンタッチラン型シャツ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
着丈(cm)
70
70
72
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650768
品番
89277
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
やさしくバストをつつむ、ソフトカップ付。
色
ピンク
サイズ
M
仕様
ソフトカップ付、ワンタッチテープ、後ろ見頃長め、春夏用、抗菌防臭+保湿、洗濯機OK
材質
綿100%
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
70
性別
婦人用