ケアファッション
安心快適ショーツ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
色
ラベンダー
ピーチ
ラベンダー
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
19652055
品番
1848
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
上品なレース使いの安心ケアショーツ。
色
ラベンダー
サイズ
S
仕様
同色2枚の2枚組、薄型吸収帯、吸水帯セパレート型、抗菌防臭+消臭、にじみ出し防止、洗濯機OK
材質
[本体]綿100%[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン
総丈(cm)
34
吸水量
40cc
性別
婦人