ケアファッション
安心快適ショーツ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
色
ベージュ
ベージュ
ピンク
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19652299
品番
38070
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,453
販売価格(税別)
¥
2,230
バスケットに入れる
伸びの良い素材でラクラクのはき心地。
色
ベージュ
サイズ
LL
仕様
安心吸水帯、吸水帯セパレート型、日本製、抗菌防臭+消臭、洗濯機OK
材質
[本体]綿95%ポリウレタン5%[吸水帯]アクリル ポリエステル 綿 指定外繊維 他
総丈(cm)
32
吸水量
50cc
性別
婦人