曜日別特売
39636 安心快適ショーツ(婦人) ケアファッション 19652344

安心快適ショーツ(婦人)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
内容量1枚注文コード19652344品番39636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,922

ちょっとしたお出かけにも最適。

ホワイトサイズM仕様ウエストゴム交換可能、安心吸水帯、吸水帯一体型、日本製、洗濯機OK材質[本体]綿100%[吸水帯]ポリエステル 綿 アクリル レーヨン総丈(cm)33吸水量50cc性別婦人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする