ケアファッション
しめつけ解消ソックス(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
オフ
オフ
グレー
ベージュ
ローズ
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19652649
品番
89286
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
嫌な締めつけ感のない足首ゆったりソックス。
色
オフ
仕様
足首ゴムなし、日本製、消臭、洗濯機OK
材質
綿・ナイロン・ポリウレタン
サイズ
22~24cm
サイズ(cm)
22~24
性別
婦人用