ケアファッション
しめつけ解消5本指ソックス(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ベージュ
オフ
ベージュ
ピンク
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19652694
品番
89287
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
足首ゆったりソックスの指がムレにくい5本指タイプ。
色
ベージュ
仕様
足首ゴムなし、日本製、洗濯機OK
材質
綿96%・ポリウレタン2%・他2%
サイズ
22~24cm
サイズ(cm)
22~24
性別
婦人用