曜日別特売
NTS90200RY9 TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット Panasonic(パナソニック) 19652705

●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

NTS90200RY9 TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット Panasonic(パナソニック) 19652705
NTS90200RY9 TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット Panasonic(パナソニック) 19652705
NTS90200RY9 TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット Panasonic(パナソニック) 19652705

TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台出力電圧(V)62.9注文コード19652705品番NTS90200RY9
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光

仕様専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181F、マルチマージャーEx NQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェースNK51113種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)出力電圧(V)62.9入力電圧(V)AC100~242出力電流(A)0.269調光率(%)約5~100
注意
※注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※注)組み合わせて使用する器具により、灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする