ケアファッション
足首ゆったり名前の書ける柄ソックス(婦人)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ベージュ
ピンク
ベージュ
チャコール
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19652737
品番
1850
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥847
販売価格(税別)
¥
770
バスケットに入れる
濃い色のソックスにも名前が書けます。
色
ベージュ
仕様
名前書きスペース、日本製、抗菌防臭、洗濯機OK
材質
綿・ポリエステル・アクリル・ナイロン・ポリウレタン
サイズ
22~24cm
サイズ(cm)
22~24
性別
婦人用